azbil(旧:山武)
スマート・インジケータ SIA1CRC~
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様
●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100%
電源(V)
AC100/110(50-60Hz)
入力種類
DC4~20mA
消費電力
3VA
材質(ケース)
ABS樹脂
入力インピーダンス(Ω)
10
使用周囲温度(℃)
0~50
材質(カバー)
アクリル樹脂
指示精度
±1%FS±1digit
取付け方法
屋内パネル埋め込み
標準色
スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)
使用周囲湿度(%RH)
80以下(40℃)
停電補償
停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
内容量
1個
関連資料:
寸法、仕様情報(0.92MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07648628
SIA1CRC12XY
¥87,200
¥
73,980
¥81,378
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100