曜日別特売

LANケーブル CAT5e フラット

LANケーブル CAT5e フラット - サンワダイレクトLANケーブル CAT5e フラット - サンワダイレクトLANケーブル CAT5e フラット - サンワダイレクトLANケーブル CAT5e フラット - サンワダイレクトLANケーブル CAT5e フラット - サンワダイレクトLANケーブル CAT5e フラット - サンワダイレクトLANケーブル CAT5e フラット - サンワダイレクトLANケーブル CAT5e フラット - サンワダイレクト

窓の隙間やドアのすき間を使って屋内から屋外にLANケーブルを配線可能なLANケーブルです。
アルミテープで強化された厚み約1.9mmのフラットケーブル仕様です。
カテゴリー5Eに準拠し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。

付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本構造UTPコネクタ形状RJ-45メス/メスケーブル長(cm)約44結線ストレート全結線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合内容量1本
取扱説明書:なし
注意
※窓を閉めるときは、急激な力を加えないよう静かに閉めてください。
※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。断線する場合があります。
※LANケーブルテスター(フルークテスター等)で測定した場合ペア割れでエラーが出ますが、ご使用には問題ございません。
※2本同時に本製品をお使いにならないでください。通信が不安定になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361178500-LAN5E-FLFF
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする