シロクマ
ミニフック ST-58
Uピンタイプです。
材質
ステンレス
色
ステン
耐荷重(kg)
3
内容量
1個
注意
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355395
ST-58
28
28
10
¥
145
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355411
ST-58
35
35
16
¥
160
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください