玄関用手すり GK-103

玄関用手すり GK-103 - シロクマ玄関用手すり GK-103 - シロクマ玄関用手すり GK-103 - シロクマ

抗菌仕様です。
金具部分はAG塗装です。

付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチール径(Φmm)【手すり】35サイズ(mm)750支柱径(Φmm)38内容量1組
注意
※組立式です。
※支柱エンドにしっかり差し込み付属ねじで固定して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46356741GK-103ライトオーク
27,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356750GK-103ミディアムオーク
27,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする