曜日別特売

タッチパッド Bluetooth

タッチパッド Bluetooth - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth - サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth - サンワダイレクト

タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。
プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。
家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。
タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。
プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。
カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。
メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。
モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。
一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。
繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。
使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。
電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。

セット内容充電用USB A to Cケーブル(約50cm)質量(g)約35適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSWindows11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17・18、iOS 17・18、Android 14・15接続方式Bluetooth分解能(dpi)400カウント対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズなど機能過電流保護機能:あり充電時間約3時間電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.1×0.8×12.4ボタン数9ボタン ※メディアキー含む連続動作時間約45時間連続待機時間約340時間ポート[充電]USB Type-CプロファイルHID(Human Interface Device Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様タッチパッドエリア、左・右クリック、ホームボタン、戻る・送るボタン、再生停止ボタン、音量ー/+ボタン、ミュートボタン、OS切替えスイッチ内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
注意
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360067400-MABT188N
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする