三沢電線
UL1283 600Vビニル絶縁電線
UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。
用途
電子・電気機器の内部配線
規格
UL CSA
難燃性
VW-1 FT1/FT2 -F-
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
内容量
1本(61m)
関連資料:
カタログ(0.67MB)
注意
※色:G/Yは緑地に黄色ストレート埋め込み3ライン(パーチカル)です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格温度(℃)
サイズ
色
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46361781
UL1283 AWG8 クロ
600
105
AWG8
黒
7/24/0.26
7.8
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361790
UL1283 AWG8 シロ
600
105
AWG8
白
7/24/0.26
7.8
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361799
UL1283 AWG8 アカ
600
105
AWG8
赤
7/24/0.26
7.8
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361808
UL1283 AWG8 アオ
600
105
AWG8
青
7/24/0.26
7.8
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361817
UL1283 AWG8 ミドリ
600
105
AWG8
緑
7/24/0.26
7.8
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361826
UL1283 AWG8 G/Y
600
105
AWG8
緑/黄
7/24/0.26
7.8
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361835
UL1283 AWG6 クロ
600
105
AWG6
黒
7/38/0.26
5.6
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361851
UL1283 AWG6 シロ
600
105
AWG6
白
7/38/0.26
5.6
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361860
UL1283 AWG6 アカ
600
105
AWG6
赤
7/38/0.26
5.6
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361869
UL1283 AWG6 アオ
600
105
AWG6
青
7/38/0.26
5.6
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361878
UL1283 AWG6 ミドリ
600
105
AWG6
緑
7/38/0.26
5.6
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361887
UL1283 AWG6 G/Y
600
105
AWG6
緑/黄
7/38/0.26
5.6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361896
UL1283 AWG4 クロ
600
105
AWG4
黒
7/60/0.26
6.9
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361905
UL1283 AWG4 シロ
600
105
AWG4
白
7/60/0.26
6.9
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361921
UL1283 AWG4 アカ
600
105
AWG4
赤
7/60/0.26
6.9
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361930
UL1283 AWG4 アオ
600
105
AWG4
青
7/60/0.26
6.9
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361939
UL1283 AWG4 ミドリ
600
105
AWG4
緑
7/60/0.26
6.9
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46361948
UL1283 AWG4 G/Y
600
105
AWG4
緑/黄
7/60/0.26
6.9
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表