曜日別特売

Carplayアダプタ

Carplayアダプタ - サンワダイレクトCarplayアダプタ - サンワダイレクトCarplayアダプタ - サンワダイレクトCarplayアダプタ - サンワダイレクトCarplayアダプタ - サンワダイレクトCarplayアダプタ - サンワダイレクトCarplayアダプタ - サンワダイレクトCarplayアダプタ - サンワダイレクト

USBデータケーブルを使用して、お車のCarPlay対応USBポートに挿して、有線CarPlayをHDMI入力に変換できます。
TV Stickなどのストリーミングメディアプレイヤー、ゲーム機等の外部HDMIデバイスを簡単に接続することができます。
車のナビでHDMIデバイスのコンテンツをお楽しめ頂けます。
長期ドライブや後席にいるお子様が退屈なしで過ごせます。

仕様ポート形状:【HDMI部】HDMIタイプA(19pin) メス電源(V)USB 5適合規格【Bluetooth部】Bluetooth 5.0対応機種iPhone iOS 10以降製品質量(g)約45保証期間購入日より1年使用環境温度(℃)-20~75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.8×5.8×1.4コネクタUSB Aメス×1、HDMIタイプA(19pin) メス×1適合車種有線CarPlayに対応した車種※国産車向けです。輸入車での動作確認は行っておりません。対応解像度【HDMI部】2560×1440(2K 30Hz)、1920×1080(1080p 60/50Hz)、1280×720(720p 60/50Hz)Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※本製品単体で動画やテレビを見ることはできません。TV stickなどのストリーミングメディアプレーヤーもしくは地デジチューナーをご用意ください。
※本製品を使用する際には、外部のHDMIデバイスのリモコンまたは他の制御方法を使用する必要があります。
※製品本体のUSB-A端子が充電口ではなくて、ファームウェア更新用です。外部のHDMIデバイスに別途電力供給する必要がございます。本アダプターを使用する際には、CarPlay機能が使えません。
※本アダプターは後部座席のリアモニターに映せないです。
※ワイヤレスCarPlay機能とワイヤレスAndroid Auto機能がありませんので、ご注意ください。
※本製品のミラーリング機能を使用するには、スマートフォンがDP(DisplayPort)規格に対応している必要があります。
※<ご購入前に必ずご確認ください>
※1有線接続のApple CarPlay搭載車両であること。
※2無線接続のみのApple CarPlay搭載車両は不適合。
※3車に通信用のUSB差込口が必要。
※4純正品以外の市販品のカーナビやディスプレイオーディオは不適合。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360670200-CAR120
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする