159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)

159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) - BEST[金物]159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) - BEST[金物]

材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304
扉寸法:DW900×DH2000mm
扉重量:50kg以下
仕様:スラストベアリング入
付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm

用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)70厚さ(mm)40ヘアライン内容量1個
注意
※左右勝手兼用です。
※枠側下部ヒンジは、床面に接して取付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46362901#159
13,800
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする