BEST[金物]
155 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)
右勝手
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304
扉寸法:DW1200×DH2300mm
扉重量:80kg以下
仕様:スラストベアリング入
付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途
木製ドア用
長さ(mm)
177
幅(mm)
73
厚さ(mm)
134.5
色
ヘアライン
内容量
1個
注意
※左右勝手があります。
※
※別途、中間吊ヒンジもあります。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46362849
#155-1
¥
17,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください