BEST[金物]
158 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)
材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304
扉寸法:DW900×DH2000mm
扉重量:50kg以下
仕様:スラストベアリング入
付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途
木製ドア用
長さ(mm)
150
幅(mm)
45
厚さ(mm)
53
色
ヘアライン
内容量
1個
注意
※左右勝手兼用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46362885
#158
¥
8,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください