ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード
室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です※1
蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。
暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。
キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。
オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列
剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。
マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
※1 充電には200lux以上の明るさが必要です。
仕様テンキーありセット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵)質量(g)680スイッチ電源スイッチあり適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、Android 9~14、iOS 11~18、iPadOS 13~18対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ動作力67gキー数113キーキー配列日本語充電時間ソーラー:6時間使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×14.08×1.917キーストローク(mm)2.1±0.2印刷方式シルク印刷キーボードパンタグラフ連続動作時間7時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での動作は47日キーピッチ(mm)19連続待機時間72時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での待機時間は約2年プロファイルHID(Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。マルチペアリング3台角度調節あり内容量1個