キーボード Bluetooth 折りたたみ

キーボード Bluetooth 折りたたみ - サンワダイレクトキーボード Bluetooth 折りたたみ - サンワダイレクトキーボード Bluetooth 折りたたみ - サンワダイレクトキーボード Bluetooth 折りたたみ - サンワダイレクトキーボード Bluetooth 折りたたみ - サンワダイレクトキーボード Bluetooth 折りたたみ - サンワダイレクトキーボード Bluetooth 折りたたみ - サンワダイレクトキーボード Bluetooth 折りたたみ - サンワダイレクト

持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。
キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大2 台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載
キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属

付属品USBケーブル(約80cm)質量(g)約350対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Android 8~14※有線接続は非対応。iOS 11~18※有線接続は非対応。iPadOS 13~18※有線接続は非対応。対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ動作力60±20gキー数104キーキー配列日本語充電時間2時間使用電池リチウムイオン電池送信出力Class 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×12×1.3(広げた時)、約20.6×12×1.6(畳んだ時)キーストローク(mm)1.6±0.2ワイヤレス通信Bluetooth Ver 5.1 Class2キーボードパンタグラフキーピッチ(mm)19プロファイルHID通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)バッテリー寿命連続使用時間約50時間内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※使用時間はメーカー社内のテスト値であり、保証値ではありません。
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360460400-SKB080
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする