230-S 彫込片鎌錠

230-S 彫込片鎌錠 - BEST(ベスト)[金物]

材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304
バックセット:38、50mm
扉厚:30~60mm
作動方法:内外とも鍵で施解錠。
付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm

用途室内引戸長さ(mm)150幅(mm)88厚さ(mm)124バレル研磨内容量1個
注意
※吊戸には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363847#230S-40
16,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363856#230S-50
19,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする