BEST(ベスト)[金物]
248 手掛付鎌錠
右勝手
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途
室内物入れ引戸
長さ(mm)
85
幅(mm)
44
厚さ(mm)
21
色
サテンクローム
内容量
1個
注意
※鎌を起こしたままドアを閉めると、施錠状態になりますのでご注意ください。
※左右勝手があります。
※吊戸には使用できません。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46363899
#248-1
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください