250 引き寄せ締り

250 引き寄せ締り - BEST(ベスト)[金物]

右勝手
材質:黄銅
扉厚:36mm以上
付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm
・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。
・引き寄せてガタツキをなくします。
・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。

用途引違い戸、片引戸長さ(mm)169幅(mm)45厚さ(mm)27.5内容量1個
注意
※左右勝手があります。
※鎌が上から下へ動くように使用しないと、建具を傷つけてしまうことがありますので、左右勝手を必ずお守りください。
※ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363917#250-8-1
79,300
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする