252 引手付鎌錠

252 引手付鎌錠 - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)
バックセット:30mm
扉厚:28~36mm
縦框巾:50mm以上
付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm

用途室内引戸長さ(mm)113幅(mm)47厚さ(mm)41内容量1個
注意
※吊戸には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46363935#252M-1ヘアライン
3,700
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363951#252M-3古代ブロンズ
4,800
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363960#252T-1ヘアライン
3,700
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
46363969#252T-3古代ブロンズ
4,800
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする