250 引き寄せ締り
左勝手
材質:黄銅
扉厚:36mm以上
付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm
・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。
・引き寄せてガタツキをなくします。
・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
用途引違い戸、片引戸
長さ(mm)169
幅(mm)45
厚さ(mm)27.5
色黒
内容量1個
注意
※左右勝手があります。※鎌が上から下へ動くように使用しないと、建具を傷つけてしまうことがありますので、左右勝手を必ずお守りください。
※ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。