小判座付ソケット PZ-13

小判座付ソケット PZ-13 - シロクマ小判座付ソケット PZ-13 - シロクマ小判座付ソケット PZ-13 - シロクマ小判座付ソケット PZ-13 - シロクマ小判座付ソケット PZ-13 - シロクマ

抗菌仕様です。

付属品【付属ビス】A3.5×25、ナベA3×16材質亜鉛合金寸法H(mm)25内容量1個
注意
※転倒・転落・落下防止に使用しないで下さい。
※パイプの場合でも同様に回り止め用溝を使用できます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46354817PZ-13AG35Φ用393570
860
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354826PZ-13AG32Φ用363267
800
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354835PZ-13シルバー35Φ用393570
860
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354851PZ-13シルバー32Φ用363267
800
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354860PZ-13アンバー35Φ用393570
860
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354869PZ-13アンバー32Φ用363267
800
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする