曜日別特売

LEDトレース台

LEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクトLEDトレース台 - サンワダイレクト

製図やイラスト作成に最適な超大型A0サイズのトレース台です。
トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。
LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 240灯のLEDを上下2列 120個x2=240個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
調光はダイヤルスイッチで自由に明るさを調節できます。

付属品ACアダプタ、調光スイッチ、取り扱い説明書質量(kg)約10.0サイズ(cm)約126.0×約91.0×約0.95電源AC100V 12V 5Aケーブル長(m)約1.5寸法(cm)LED照射面:約122.0×約85.0色温度8900K明るさ(Lx)中央部:1200保証期間購入日より6ヶ月耐用時間(時間)LED照明:約30000内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※本体内部の光を拡散するフィルムに若干のシワが入っている場合がありますが使用上問題ありません。
※本製品を長時間使用するとアクリルが曲がる場合がありますが、本製品の仕様です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360785400-TBL010
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする