曜日別特売

エアダスター 電動

エアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクト

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き
持ちやすいガンタイプです。
プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。

セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ質量(g)223風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない)回転数100000RPM(最大)充電時間約3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05風量調整4段階バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 )ノイズレベル1種類使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14内容量1個
注意
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
※本製品を充電する際、USB PD対応AC充電器は非対応になります。5V2A(10W)もしくは5V1A(5W)で充電できる充電器をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360058200-CDADE002
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする