マイクロホン USB ゲーミング

マイクロホン USB ゲーミング - サンワダイレクトマイクロホン USB ゲーミング - サンワダイレクトマイクロホン USB ゲーミング - サンワダイレクトマイクロホン USB ゲーミング - サンワダイレクトマイクロホン USB ゲーミング - サンワダイレクトマイクロホン USB ゲーミング - サンワダイレクトマイクロホン USB ゲーミング - サンワダイレクトマイクロホン USB ゲーミング - サンワダイレクト

ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。
スタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。
ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。
ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。
RGBライティングで幻想的な空間を演出します。
ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。
マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。
底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。
ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。

付属品マイク本体、スタンド、ポップガード(ポップフィルター)、ジョイントアダプタ(5/8インチネジ)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書形式コンデンサータイプ対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOSコネクタ形状マイク側:USB Type-C、接続機器側:USB Type-C(USB A変換コネクタ付)範囲集音:15~30cm(推奨範囲)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。寸法(cm)約W9×D12.3×H20.1(ケーブル除く)、マイクのみ:約W5.3×D5.2×H12周波数特性50Hz~20,000KHzインピーダンス2.2KΩ製品質量(g)約274指向性単一指向性データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz)対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※集音範囲は目安です。
※ご使用環境によっては、集音範囲が狭くなったり音質が悪くなることがあります。
※範囲外の音を集音しないということではありません。
※メーカーではこれら使用ソフトに関するダウンロードや操作サポートは行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360216400-MC024
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする