キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック

キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック - サンワダイレクトキャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック - サンワダイレクトキャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック - サンワダイレクトキャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック - サンワダイレクトキャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック - サンワダイレクトキャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック - サンワダイレクトキャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック - サンワダイレクトキャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック - サンワダイレクト

表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。
メイン収納は、24Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。
ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。
ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。
背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。
底面が汚れにくいコーティングを施しています。
リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。
車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。
内部には小物ポケットが充実しています。
背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。

付属品リフレクターキーホルダーブラック容量約24リットル質量(g)約900収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.3型まで材質(表)ポリエステル本体寸法(cm)約W28×D16×H51、メイン収納部内寸:約W28×D13×H44.5、<ポケットサイズ>ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W24.5×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、書類ポケット:約W27×H36、ファスナー付きポケット:約W18×H22.5、ベルト付きポケット:約W11×H17、小物ポケット:約W7×H12.5、フラップポケット:約W25×H15.5、フロントポケット:約W27×H43、サイドポケット×2:約W11.5×H17、背面ポケット:約W27×H19、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14撥水加工なし内容量1個
取扱説明書:なし
注意
※防水ではございません。フラップにより水の侵入が抑えられます。
※サイズによっては、15.6型のノートPCも収納可能です。
※ノートPCの収納サイズについては記載の寸法をご確認の上、お買い求めください。
※<使用上のご注意>
※摩擦、水漏れ、汗の影響によっては着衣へ色落ちすることがあります。
※密着度やシャツの材質や生地などによって、バッグが擦れた際ほつれや破れが発生することがあります。
※縫製品のため、上記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360189200-BAGLN1BK
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする