シロクマ
マドレーブラリ TZ-2
材質
亜鉛合金
サイズ
【付属ビス】ISO4×25
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
8
寸法D(Φmm)
22
寸法W(mm)
36
内容量
1個
注意
※ネジ有効5mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46356628
TZ-2
GB
¥
410
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356637
TZ-2
金
¥
410
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください