ロイヤルブラリ TB-5

ロイヤルブラリ TB-5 - シロクマロイヤルブラリ TB-5 - シロクマロイヤルブラリ TB-5 - シロクマ
付属品【付属ビス】ISO3×25材質真鍮サイズ寸法L(mm)55寸法H(mm)20寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)25内容量1個
注意
※ネジ有効5mmです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46355745TB-5仙徳
1,300
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355761TB-5GB
1,300
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする