シロクマ
白鳳取手 No.107
両面用です。
その他
【金属部分】サテンクローム
材質
積層+真鍮
高さ(mm)
70
径(Φmm)
【D1×D2】40×30
仕上
白木ウッド
座幅(mm)
【W2】22
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
幅W1(mm)
61
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚38mm~41mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352437
No.107
550
550
【P】425
¥
66,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352446
No.107
400
400
【P】250
¥
52,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください