シロクマ
丸棒取手片面 No.75S
片面用です。
材質
真鍮
高さ(mm)
50
寸法D(Φmm)
19
内容量
1本
注意
※オンの時/M4ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46351850
No.75S
270
269
クローム
【P】250
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351859
No.75S
270
269
クローム
【P】250
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351868
No.75S
220
219
クローム
【P】200
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351877
No.75S
220
219
クローム
【P】200
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351886
No.75S
180
179
クローム
【P】160
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351895
No.75S
180
179
クローム
【P】160
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351911
No.75S
270
269
金
【P】250
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351920
No.75S
270
269
金
【P】250
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351929
No.75S
220
219
金
【P】200
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351938
No.75S
220
219
金
【P】200
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351947
No.75S
180
179
金
【P】160
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351956
No.75S
180
179
金
【P】160
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください