シロクマ
丸棒取手 No.86
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
80
全長L(mm)
463
寸法D(Φmm)
38
足幅
【P】425
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~50mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352051
No.86
クローム
¥
48,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352060
No.86
金
¥
47,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください