シロクマ
真鍮100番丸棒ハンドル HB-100
材質
真鍮
仕上
ホワイトブロンズ
内容量
1本
注意
※糸ネジは対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349725
HB-100
特大
120
29
9
111
¥
940
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349741
HB-100
大
105
25
8
97
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349750
HB-100
中
92
25
7
85
¥
640
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349759
HB-100
小
80
25
7
73
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349768
HB-100
小小
66
20
6
60
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349777
HB-100
豆大
60
16
5
55
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349786
HB-100
豆中
50
16
5
45
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349795
HB-100
豆小
40
16
5
35
¥
390
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください