シロクマ
ビッグハーモニー取手 扉厚25~36mm用 No.130
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
両面用です。
高さ(mm)
70
幅(Φmm)
39
注意
※標準扉厚25mm~36mmです。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
足幅
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352577
No.130
1組(2本)
600
【P】561
【付属ビス】M6×60
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352586
No.130
1組(2本)
464
【P】425
【付属ビス】M6×60
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352595
No.130
1組(2本)
339
【P】300
【付属ビス】M6×60
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352611
No.130
1組(2本)
600
【P】561
【付属ビス】M6×60
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352620
No.130
1組(2本)
464
【P】425
【付属ビス】M6×60
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352629
No.130
1組(2本)
339
【P】300
【付属ビス】M6×60
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352638
No.130
1組(2本)
600
【P】561
【付属ビス】M6×60
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352647
No.130
1組(2本)
464
【P】425
【付属ビス】M6×60
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352656
No.130
1組(2本)
339
【P】300
【付属ビス】M6×60
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357565
No.130
1組
464
【P】425mm
425
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357581
No.130
1組
464
【P】425mm
425
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357590
No.130
1組
464
【P】425mm
425
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357599
No.130
1組
600
【P】561mm
600
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357608
No.130
1組
600
【P】561mm
600
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357617
No.130
1組
600
【P】561mm
600
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください