曜日別特売

丸棒取手 No.66

丸棒取手 No.66 - シロクマ丸棒取手 No.66 - シロクマ丸棒取手 No.66 - シロクマ丸棒取手 No.66 - シロクマ丸棒取手 No.66 - シロクマ丸棒取手 No.66 - シロクマ丸棒取手 No.66 - シロクマ

両面用です。

高さ(mm)76座幅(mm)【D】Φ32サイズ(mm)【付属ビス】M8×70内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~49mmです。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46350940No.66ステンレス600600ヘアーライン【P】568
37,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350949No.66ステンレス457ヘアーライン【P】425
33,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350958No.66ステンレス282ヘアーライン【P】250
30,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350967No.66ステンレス600600鏡面磨【P】568
37,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350976No.66ステンレス457鏡面磨【P】425
33,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350985No.66ステンレス282鏡面磨【P】250
30,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351001No.66真鍮12001200クローム【P】1168
89,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351010No.66真鍮800800クローム【P】768
67,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351019No.66真鍮600600クローム【P】568
53,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351028No.66真鍮457クローム【P】425
43,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351037No.66真鍮282クローム【P】250
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351046No.66真鍮12001200【P】1168
89,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351055No.66真鍮800800【P】768
67,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351071No.66真鍮600600【P】568
53,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351080No.66真鍮457【P】425
43,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351089No.66真鍮282【P】250
34,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351098No.66真鍮600600【P】568
45,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351107No.66真鍮457【P】425
38,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351116No.66真鍮282【P】250
30,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351125No.66真鍮457【P】425
38,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351141No.66真鍮282【P】250
30,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする