シロクマ
真鍮押板 No.93
材質
真鍮
厚さ(mm)
3
サイズ
300
全長L(mm)
300
幅W(mm)
70
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿3.1×22
内容量
1枚
注意
※取手は別途です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352105
No.93
クローム
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352121
No.93
金
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください