シロクマ
ミロ取手 No.185
両面用です。
材質
自然木+亜鉛合金
高さ(mm)
52
寸法D(Φmm)
24
座幅(mm)
【W】Φ21
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×75
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚35mm~42mmです。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353146
No.185
450
446
シルバー/ライトオーク
【P】425
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353155
No.185
300
300
シルバー/ライトオーク
【P】279
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353171
No.185
230
230
シルバー/ライトオーク
【P】209
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353180
No.185
450
446
AG/Mオーク
【P】425
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353189
No.185
300
300
AG/Mオーク
【P】279
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353198
No.185
230
230
AG/Mオーク
【P】209
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353207
No.185
450
446
アンバー/オーク
【P】425
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353216
No.185
300
300
アンバー/オーク
【P】279
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353225
No.185
230
230
アンバー/オーク
【P】209
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください