シロクマ
甲丸丸棒取手 No.156
両面用です。
材質
真鍮
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚31mm~41mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352726
No.156
600
金
¥
48,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352735
No.156
400
金
¥
41,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352751
No.156
600
クローム
¥
53,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352760
No.156
400
クローム
¥
47,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください