曜日別特売

USB TypeC-Aケーブル USB2.0

USB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワダイレクト

コネクタを本体に収納できるので、持ち運びの際にコネクタが邪魔にならず便利です。また、断線や破損も防ぎます。
コンパクトな筐体に1.2mのロングケーブルを採用しており、長さを5段階に調整可能です。
取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。
PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。
Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。
USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。
ケーブル仕様:OD5.2mmx厚さ1.5mmx長さ1.2M

質量(g)約46ケーブル長(m)約1.2※コネクタカバーの長さを含むコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×5.4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約15×5USBPD仕様:最大DC20V/3A(60W)内容量1本
注意
※片方のみ伸ばすと故障の原因となりますので、ケーブルは必ず両方同時に伸ばしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361239500-USB086Wホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361248500-USB086BKブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする