PROST's
FRP透明注型用樹脂
博物標本、昆虫、花、貝、魚類などの封入用や電気部品に最適!透明アクセサリーの製作に。
用途
製作
成分
透明注型用樹脂・レジン
硬化条件
【気温15℃】樹脂1kgに対し硬化剤20ml(2%):ゲル化時間60分【気温20℃】樹脂1kgに対し硬化剤20ml(20%):ゲル化時間45分【気温25℃】樹脂1kgに対し硬化剤10ml(1%):ゲル化時間45分【気温30℃】樹脂1kgに対し硬化剤10ml(1%)」ゲル化時間30分【養生時間】24時間
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。当サイト内のFRP用硬化剤から必要な容量をお選びください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46364705
2004WMB025
1個(0.25kg)
0.25L
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46364721
2004WMB05
1個(0.5kg)
0.5L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46364730
2004WMB1
1個(1kg)
1L
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46364739
2004WMB2
1個(2kg)
2L
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46364748
2004WMB4
1個(4kg)
4L
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46364757
2004WMB20
1個(20kg)
20L
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。