USBハブ USB TypeC

USBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクト

薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。
放熱性に優れたアルミ筐体です。
USB Aポートが2個Type-Cポートが2個ついています。
USB 10Gbps対応です。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。

質量(g)約40ポート数4ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠対応OS【Windows】11、10、【macOS】Sonoma14、Ventura13、Monterey12、BigSur11、【Android】14、13、12、11、【iOS】17、【iPadOS】17、16、15、【ChromeOS】コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.38×10.05×0.81電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)10データ転送速度10GbpsUSBポート[Aメス/USB 10Gbps]:2ポート、[Type-Cメス/USB 10Gbps]2ポートケーブルタイプケーブル一体型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359401400-HUBC29GM
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする