曜日別特売

USBハブ USB 10Gbps

USBハブ USB 10Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 10Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 10Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 10Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 10Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 10Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 10Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 10Gbps - サンワダイレクト

USB10Gbps(USB3.2 Gen2)対応の4ポートUSBハブです。
最大45WのPD出力ポートがついています。(2ポート使用時は最大22W)
PD充電の出力状態を確認するLED付きです。
Type-C 2ポート、USB A 2ポート付のUSBハブです。
接続確認LED付きです。
データ通信ポートもBC1.2に対応しているため、スマホ・タブレットの充電をすることができます。
※PD出力には対応していません。
断線に強いメッシュケーブルを採用しています。
結束バンド付きで余剰ケーブルを束ねることができます。
1活でON・OFFできるスイッチ付きです。
セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。
※機器によって対応しない場合があります。

仕様ドライバ不要付属品ACアダプタセット内容保証書、ACアダプタ(DC24V 3A ケーブル長:約1.2m)質量(g)約145ポート数【USBポート】6ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠対応OSWindows11,10 / macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×1.7×10.8動作温度(℃)0~40※結露なきこと動作湿度(%)0~75※結露なきこと電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約90データ転送速度10GbpsUSBポート2ポート(Type-Cメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応、2ポート(Type-Cメス/充電専用ポート)※PD出力最大45W※2ポート使用時は最大22W、2ポート(USB-Aメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応ケーブルタイプケーブル一体型内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
46360338400-HUBC35GM
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする