曜日別特売

USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型

USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 - サンワダイレクト

充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応

質量(g)約28ポート数2ポート消費電力(W)8適合規格USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindowsOS11、10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、AndroidOS 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×0.8×6.3電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100データ転送速度5GbpsUSBポート[Type-Cメス/USB 2.0]:1ポート、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:1ポートケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD入力ポート:あり内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
最大入力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359218400-HUBC34BK928
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359236400-HUBC34S【PC接続端子】92【電源】8
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする