曜日別特売

LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定

LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 - サンワダイレクトLANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 - サンワダイレクトLANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 - サンワダイレクトLANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 - サンワダイレクトLANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 - サンワダイレクトLANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 - サンワダイレクトLANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 - サンワダイレクトLANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 - サンワダイレクト

コネクタ部が上下左右に曲げ固定できる、カテゴリ6A規格対応の細径LANケーブルです。
パソコン後部での接続の際の固定や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。
サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。
コネクタ部は内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。
ケーブル直径は約3mmと細径でやわらかく、配線がしやすくなっています。
超高速の10ギガビット・イーサネット(10GBASE-T)環境に対応しています。
伝送帯域は500MHzと広く、エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しています。
ツメ折れ防止カバー付きコネクタ採用で、コネクタ部のツメが折れることを防ぎ安心して使用できます。
伝送帯域が広いので高速伝送が可能で、データエラー防止に効果があります。

ケーブル:ブルーコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ適合機器RJ-45ポートを搭載した、パソコン、スイッチングハブ、ルーター、ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ、INS64(30m以下)、ゲーム機などケーブルより線、ストレート全結線、30AWG適合伝送帯域カテゴリ6a(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合内容量1本
取扱説明書:なし
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361056500-LAN6ABE-003BL0.3
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361065500-LAN6ABE-005BL0.5
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361081500-LAN6ABE-01BL1
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361090500-LAN6ABE-02BL2
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361099500-LAN6ABE-03BL3
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361135500-LAN6ABE-05BL5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする