電源タップ タワー型

電源タップ タワー型 - サンワダイレクト電源タップ タワー型 - サンワダイレクト電源タップ タワー型 - サンワダイレクト電源タップ タワー型 - サンワダイレクト電源タップ タワー型 - サンワダイレクト電源タップ タワー型 - サンワダイレクト電源タップ タワー型 - サンワダイレクト電源タップ タワー型 - サンワダイレクト

タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。
差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。
USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。
Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。
安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。
差込口はホコリ防止シャッター付きです。
コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。
差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります
本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。

付属品底面/マグネット(1個)付き材質耐熱性ABS+PC樹脂質量(kg)約1スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67Aコードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯保護回路USB出力過負荷保護色(本体)ホワイト差込口AC:12個口(3個口×4面)USBポートUSB A×3、USB Type-C×1耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用内容量1本
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361571700-TAP074W
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする