電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式

電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 - サンワダイレクト電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 - サンワダイレクト電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 - サンワダイレクト電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 - サンワダイレクト電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 - サンワダイレクト電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 - サンワダイレクト電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 - サンワダイレクト電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 - サンワダイレクト

持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。
約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。
3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。
ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。
USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。
USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。
USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。
AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。
USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。

質量(g)約135適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コード長さ(m)約0.2定格入力電圧(V)USB:AC100~125 50/60Hz定格容量14A・100V(合計1400Wまで)プラグ2P(絶縁キャップ付)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口AC:2P・3個口USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1)プラグ形状平行型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361458700-TAP081Wホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361467700-TAP081BKブラック
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする