二連丸棒フック CB-27

二連丸棒フック CB-27 - シロクマ二連丸棒フック CB-27 - シロクマ
材質真鍮寸法H(mm)42.5耐荷重(kg)15寸法D(mm)55寸法W(mm)160サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46346539CB-27仙徳
3,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346548CB-27クローム
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346557CB-27
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする