シロクマ
半月ボックス掛棒 NH-12
用途
ネクタイ掛、小物入として。
材質
自然木+真鍮
色
【木部】ミディアムオーク
サイズ
170
寸法H(mm)
49
寸法D(mm)
78
寸法W(mm)
170
仕上
金
サイズ(mm)
【付属ビス】2.7×20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46347135
NH-12
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください