シロクマ
マンボウ二段掛棒 NH-2
材質
真鍮
寸法H(mm)
40
寸法D(mm)
37
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法W(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46347151
NH-2
300
314
金
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347160
NH-2
300
314
仙徳
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347169
NH-2
350
364
金
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347178
NH-2
350
364
仙徳
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347187
NH-2
400
414
金
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347196
NH-2
400
414
仙徳
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください