シロクマ
六連フック CF-5
材質
鉄
全長(mm)
312
サイズ
300
寸法D(mm)
44
サイズ(mm)
【付属ビス】A3.5×16×D6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346828
CF-5
シルバー
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346837
CF-5
AG塗装
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください