曜日別特売

レジーナフック CB-28

レジーナフック CB-28 - シロクマレジーナフック CB-28 - シロクマレジーナフック CB-28 - シロクマ
耐荷重(kg)25材質真鍮寸法H(mm)52寸法D(mm)61寸法W(Φmm)49サイズ(mm)【付属ビス】4.1×20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法W(Φmm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46346566CB-28256149クローム・金
3,200
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346575CB-28256149金・黒ニッケル
3,200
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする