シロクマ
丸棒ニギリバー No.753
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)
12
寸法D(Φmm)
25
寸法W(Φmm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354720
No.753
ステンレス
510
77.5
450
鏡面磨
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354729
No.753
ステンレス
360
77.5
300
鏡面磨
¥
12,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354738
No.753
ステンレス
510
77.5
450
ヘアーライン
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354747
No.753
ステンレス
360
77.5
300
ヘアーライン
¥
12,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354756
No.753
真鍮
485
72
425
クローム
¥
19,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354765
No.753
真鍮
310
72
250
クローム
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください