シロクマ
丸棒ニギリバー No.850
抗菌仕様です。
材質
ステンレス+塩ビ
サイズ
【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)
【手すり】34
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46356759
No.850
アイボリ
¥
26,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356768
No.850
ライトオーク(木目柄)
¥
26,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356777
No.850
アイボリ
¥
24,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46356786
No.850
ライトオーク(木目柄)
¥
24,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください