曜日別特売

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音充電式 - サンワダイレクト

ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。
※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに
行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの
スピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。

付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本ブラック規格Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。適合規格Bluetooth 5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。分解能800・1200・1600カウント/インチ寸法(cm)約W7.6×D11.8×H5.4インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。製品質量(g)約106.5電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。、※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHzマルチペアリング2台可能ボタン仕様左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359455400-MAWBT197BK
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする