ブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式

ブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式 - サンワダイレクト

カラフルマウスSOFIMEシリーズ。
専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。
従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。
過電流の充電から守る保護回路付。
LEDで充電の状態が分かります。
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体の中面に収納できるのでレシーバーをなくす心配がありません。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。

付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本形状レシーバー:USB Aコネクタ対応OSWindows11・ 10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン分解能800/1200/1600カウント/インチ寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。製品質量(g)約62.7電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約10896時間、使用可能日数/約44日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※環境によって異なります。また自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2読取方式ブルーLED光学式ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359017400-MAW176GYNグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359026400-MAW176BLNブルーグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359035400-MAW176PNピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする